Unilamp - Tube Medium COB REFLECTOR 12D - 3109468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utførels av raster / reflektor:
BlankLysfordeler:
ReflektorFarge:
SølvGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TUBE
EAN/GTIN
7072125104317
Elnummer
3109468
Leverandørens varenummer
3109468
Typebeskrivelse
3109468
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
12 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei


