Unilamp - Tube Medium COB REFLECTOR 43D - 3109469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125104324
Elnummer
3109469
Leverandørens varenummer
3109469
Typebeskrivelse
3109469
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
43 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


