Unilamp - Tube Medium Hjørnef. Grafitt - 3109618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 165 mm
Bredde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125111650
Elnummer
3109618
Leverandørens varenummer
3109618
Typebeskrivelse
3109618
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
165 mm
Bredde:
125 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
80 mm


