Unilamp - Tube Medium Stolpe. Ø60 Grafit - 3109686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 170 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TUBE
EAN/GTIN
7072125109480
Elnummer
3109686
Leverandørens varenummer
3109686
Typebeskrivelse
3109686
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
170 mm
Bredde:
115 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
90 mm
Tube Medium Stolpefeste Ø60 Grafitt.


