Unilamp - Tyfon 48W D-Sensor IP65 - 3306405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 48 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 4560...4560 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tyfon
EAN/GTIN
7072125114439
Elnummer
3306405
Leverandørens varenummer
3306405
Typebeskrivelse
3306405
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
75000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
48 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4560...4560 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Materiale i reflektor:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Armatureffektivitet:
95...95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
92 mm
Lengde:
1270 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
nei


