Utgått

Unilamp - Tyfon 60W D-Sensor IP65 - 3306407

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Tyfon 60W D-Sensor IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 60 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 5695...5695 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tyfon

EAN/GTIN

7072125114446

Elnummer

3306407

Leverandørens varenummer

3306407

Typebeskrivelse

3306407

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

60 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5695...5695 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

95...95 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

140 mm

Høyde/dybde:

92 mm

Lengde:

1565 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Tett armatur IP65 med integrert justerbar HF sensor med mulighet for master/slave funksjon. Etterlystid og rekkevidde kan stilles trinnløst. Integrert LED/komponentplate klargjort for verktøyløst bytte for forenklet service og vedlikehold. Gjennomgangskobling 5x2,5mm2 med hurtigklemmer i hver ende av armetur. Rustfrie metallklips for skjerm og festeklips for armatur. Prismatisk skjerm. Polykarbonat stamme og skjerm. Tyfon er ideell for bruk i garasjer, landbruk, lager, industri etc.