Unilamp - TYFON ECO 1500 54W 4000K IP65 GJENNOMGANGSKOBLING 6750LM - 3323832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 219000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 50 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 7000...7000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125129549
Elnummer
3323832
Leverandørens varenummer
3323832
Typebeskrivelse
3323832
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
219000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
50 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
7000...7000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Materiale i reflektor:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,93 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,87 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,81 %
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Armatureffektivitet:
140...140 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
76 mm
Høyde/dybde:
72 mm
Lengde:
1465 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
16
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
32


