Unilamp - Tyfon II Sensor 1200mm 4K IP65 - 3348011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 161000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 38,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 4800...4800 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122540
Elnummer
3348011
Leverandørens varenummer
3348011
Typebeskrivelse
3348011
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
161000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
38,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4800...4800 lm
Lysfarge:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,99 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,98 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,93 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,92 %
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
38,5...38,5 W
Armatureffektivitet:
130...130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
92 mm
Lengde:
1274 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
26
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
51
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


