Unilamp - Uniboks innfellingsboks justerbar for downlight høy - 3224920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 1...75 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125100272
Elnummer
3224920
Leverandørens varenummer
3224920
Typebeskrivelse
3224920
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
1...75 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
600 mm
Innbyggingsbredde:
270 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
130 mm
Min. taktykkelse:
5 mm


