Unilamp - UNIBOKS MULTI LAV 48MM JUSTERBAR DOWNLIGHTBOKS - 3224922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 1...25 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Uniboks
EAN/GTIN
7072125129662
Elnummer
3224922
Leverandørens varenummer
3224922
Typebeskrivelse
3224922
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
1...25 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
570 mm
Innbyggingsbredde:
250 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
48 mm
Min. taktykkelse:
5 mm
K-røret kan festes direkte i boksen uten bruk av skapmuffe, noe som forenkler installasjonsprosessen.
Med en lav byggehøyde på kun 48 mm er den ideell for installasjoner der plass er begrenset.
Testet ved 650, 750, 850°C. Standard: IEC 60695-2-10: 2000 Klausul 8.


