Unilamp - UniDim 1000 universal vridimm - 1441940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125132679
Elnummer
1441940
Leverandørens varenummer
1441940
Typebeskrivelse
1441940
Unidim 1000 Universal er en høyeffekt veggdimmer for bruk med store belysningslaster. Den kan håndtere inntil 800VA LED armaturer (f.eks fasedimbare LED paneler, 230V LED strips etc). Det finnes justeringsskruer for både topp- og bunnivå for å tilpasse lasten. Unidim 1000 er også utstyrt med bryter for å velge funksjon for forkant- eller bakkant dimming. Betjening er trykk og vri, og det kan også tilkobles impulsbrytere for endevender/fjernbetjening. Dimmeren har standard design og passer i veggbokser med dybde minimum 30mm.