Unilamp - UNIDIM DIGITAL DIM 450 SORT INSTALL + POLARHVIT - 1405957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125130538
Elnummer
1405957
Leverandørens varenummer
1405957
Typebeskrivelse
1405957
UniDim KUD-450EE-L Digital dimmer i sort er den perfekte løsningen for deg som ønsker å skape den rette stemningen og belysningen i hjemmet ditt. Med en effekt på 450 W og en maksimal last på 350 W kan du trygt bruke dimmeren til å styre alle typer lyskilder. Den er også svært enkel å montere, da den passer perfekt som en innfelt enhet. Med en egen inngang for endevender (impulsdimming) via egen terminal samt støtte for både fasesnitt og faseavsnitt, vil denne digitale dimmeren gi deg fleksibiliteten du trenger.