Utgått

Unilamp - UniDim LED Dimmer KDT-500E 1 pol universal 500W - 1405901

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - UniDim LED Dimmer KDT-500E 1 pol universal 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

UniDim

EAN/GTIN

7072125102931

Elnummer

1405901

Leverandørens varenummer

1405901

Typebeskrivelse

1405901

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

24 mm

Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, glødelamper og 230V halogen. 1-pol trykk/vridimmer med endevenderfunksjon. Synskorrigert dimmerkurve optimalisert for LED. Trimmingspotmeter for tilpassning til LED lyskilder og LED drivere. Polarhvit dekkramme, sentralskive og ratt. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Isolerte bøssinger på tilkoblingsskruer. Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz, Elektronisk trafo/halogen: 5-500W, Halogenlampe 240V: 5-450W, LED lampe: 5-450W. Kortslutningssikring. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.