Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Unidim+ Servicepakke. Liten Hvit - 1405920

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Unidim+ Servicepakke. Liten Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125103358

Elnummer

1405920

Leverandørens varenummer

1405920

Typebeskrivelse

1405920

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for å se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. IP20.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien