Unilamp - Unidim Servicepakke. Liten Sølv - 1405921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103365
Elnummer
1405921
Leverandørens varenummer
1405921
Typebeskrivelse
1405921
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Sølv
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


