Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Unidim Servicepakke. Liten Sort - 1405922

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Unidim Servicepakke. Liten Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125103372

Elnummer

1405922

Leverandørens varenummer

1405922

Typebeskrivelse

1405922

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Servicepakker er en enkel måte å endre fargen på dimmeren under oppgradering eller service. Bruk tabellen nedenfor for å se hvilke servicepakker som passer for hvilke dimmere. IP20.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien