Unilamp - Unidim+ Servicepakke. Stor Sort - 1405932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125105352
Elnummer
1405932
Leverandørens varenummer
1405932
Typebeskrivelse
1405932
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Unidim+ Servicepakke Stor er en enkel ma°te a° bytte farge pa° dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for a° se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. Inneholder ramme, senterplate og mutter.
Oversikt over servicepakker:
Liten – UniDim KDT-500IE Universal
Stor – UniDim KDT-265E, UniDim KUD-500EV, Universal UniDim DALI Broadcast
2-Pol – UniDim KDT-500E 2-Pol
Duo – UniDim Duo
Exxact Duo – UniDim Duo
Exxact Dimmerfront – UniDim KDT-265E, UniDim KUD-500EV Universal & 2-Pol UniDim DALI Broadcast.
Oversikt over servicepakker:
Liten – UniDim KDT-500IE Universal
Stor – UniDim KDT-265E, UniDim KUD-500EV, Universal UniDim DALI Broadcast
2-Pol – UniDim KDT-500E 2-Pol
Duo – UniDim Duo
Exxact Duo – UniDim Duo
Exxact Dimmerfront – UniDim KDT-265E, UniDim KUD-500EV Universal & 2-Pol UniDim DALI Broadcast.
ProduktbladPDF


