Unilamp - Unilamp Core 7146 Pullert GU10 6W IP65 Grafitt - 3109260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125100487
Elnummer
3109260
Leverandørens varenummer
3109260
Typebeskrivelse
3109260
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
6,5 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
1100 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Refraktorlinse
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
420...0 lm
Lysutbytte:
65 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,88
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
206 mm
Lengde:
1100 mm
Diameter:
140 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LED GU10 Klasse II, IP65.
LED modul Klasse I, IP65.


