Unilamp - Unilamp Dot LED Square Ramp 6051 1,4w 3000K 350mA DC Sølv - 3109270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 1...1 W
Effektiv lysstrøm - 24 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125100586
Elnummer
3109270
Leverandørens varenummer
3109270
Typebeskrivelse
3109270
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
1...1 W
Effektiv lysstrøm:
24 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
DC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
III
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
1 W
Lysutbytte:
24 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
82 mm
Høyde/dybde:
71 mm
Lengde:
82 mm
Innbyggingslengde:
71 mm
Innbyggingsbredde:
71 mm
Innfellingsdiameter:
74 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


