Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Unilamp - Unilamp ZET1 9011 Round Tilt LED 6W GU10 IP67 Stål - 3109261

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Unilamp ZET1 9011 Round Tilt LED 6W GU10 IP67 Stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Rustfritt stål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125100494

Elnummer

3109261

Leverandørens varenummer

3109261

Typebeskrivelse

3109261

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Rustfritt stål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

6,5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

173 mm

Innfellingsdiameter:

108 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,63 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

6,5...6,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

420...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

173 mm

Ytre diameter:

129 mm

Maks last:

1000 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

ZET1 Round er en solid uplight i børstet rustfritt stål til nedfelling i bakke eller i gulv. Tåler trykk på opptil 1000 kg. 15° innvendig tilt, leveres med dimbar PrismaCOB+ 6,5W GU10 LED-lyskilde. Armatur leveres med 90 cm påmontert gummikabel. Leveres inkl. nedfellingsboks som tåler 140°C. Materiale: Dekkring i rustfritt stål (316), armaturhus i støpt aluminium. IK10, Hullmål Ø: 108mm. Klasse I, IP67.