Unilamp - Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, og 230V halogen. Kun faseleder L – ikke N.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125117997
Elnummer
1405905
Leverandørens varenummer
1405905
Typebeskrivelse
1405905
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming faseavsnitt
Ja
Type last
Universal
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth
Nei
Seriedimmer
Nei
Omformer inngang
Nei
Lysverdiminne
Ja
Kan brukes med knapp
Nei
Kan brukes med bevegelsessensor
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Nei
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Merkespenning fra/til
230...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Tilkoblingstype
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til
0,75...2,5 mm²
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
24 mm
Ny utgave av vår populære 1-pol UniDim dimmer med utvidet funksjonalitet. UniDimKUD-500EV er en universaldimmer som fungerer på 1 fase og som takler både forkant og bakkant dimming. Kun faseleder L - ikke N. Endevendersystem. Leveres med både RS- og Exxact-ramme. Glassikring.