Utgått

Unilamp - Unocob Slim 2700K 450mA Sort 450mA uten driver - 3236561

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 120000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

UnoCOB

EAN/GTIN

7072125119038

Elnummer

3236561

Leverandørens varenummer

3236561

Typebeskrivelse

3236561

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

120000 h

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

55...60 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

450...450 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,75 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,86 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,71 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

320...0 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

80...80 lm/W

Lysintensitet:

420...420 cd

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

12 mm

Ytre diameter:

76 mm

Installasjonshøyde:

14...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Ny oppgradert versjon av vår populære møbeldownlight. UnoCOB Slim har enda lavere byggehøyde og høyere lumen/watt. Armaturen leveres uten driver som bestilles separat. 7-års systemgaranti med UniDim dimmer. Leveres inkludert ring for utenpåliggende montasje og 2m ledning. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Fargegjengivelse Ra>95. Hullmål 55-60mm. Dybde kun 14mm.
UnoCOB Slim 3-Pack leveres som komplette sett med dimbar LED driver, og alle nødvendige kabler. Velg mellom hvit og sort, 2700K eller WarmDim. Klasse III, IP44.

Obs! UnoCOB 2700K og 3000K benytterstrømstyrke 450mA. WarmDim variantene benytter 160mA - pass på å velg riktig driver.