Unilamp - Zig-B BoxDim 400W Zigbee dimmer - 4510000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125117690
Elnummer
4510000
Leverandørens varenummer
4510000
Typebeskrivelse
4510000
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
10...400 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,75...2,5 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45,5 mm
Enhet dybde:
20,3 mm
Min. dybde på apparatboks:
21 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Maks belastning 400W. Dimbare LED lyskilder: max. 200W. Dimbare LED drivere max 200W. Glødelamper og 230V halogen: max 400W. Lavvolt halogen med elektroniske trafoer: max 200W.


