Unilamp - Zigbee til DALI / 1-10V omformer med innebygget DALI powersupply - 4510032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Merkespenning - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125124957
Elnummer
4510032
Leverandørens varenummer
4510032
Typebeskrivelse
4510032
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkespenning:
100...240 V
Styrespenning:
12...16 V
Nominell effekt resistiv last:
0...100 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...100 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...100 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,75...1,5 mm²
Enhet bredde:
36 mm
Enhet høyde:
20,5 mm
Enhet dybde:
80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


