Unilamp - Zig-B Fjernkontroll 4/2 Sort Zigbee - 4510020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125117775
Elnummer
4510020
Leverandørens varenummer
4510020
Typebeskrivelse
4510020
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


