Unilamp - Zig-B RGBW Glasspanel Hvit - 4510017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125128238
Elnummer
4510017
Leverandørens varenummer
4510017
Typebeskrivelse
4510017
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


