Unilamp - Zigbee batteridrevet trådløs vridimmer. Enkeltfarge, Tunable White, RGB, RGB+CCT(TW) - 4510036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125124940
Elnummer
4510036
Leverandørens varenummer
4510036
Typebeskrivelse
4510036
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkespenning:
3...3 V
Nominell effekt resistiv last:
0...100 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Lime
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...100 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...100 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
1...1 mm²
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
81 mm
Enhet dybde:
10 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


