Unilamp - Zig-B Veggbryter 4 kanal Hvit Zigbee - passer i RS 55x55 - 4510012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117744
Elnummer
4510012
Leverandørens varenummer
4510012
Typebeskrivelse
4510012
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
I sortimentet finnes 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll samt fargeskiftvarianter for CCT eller RGBW.


