Utgått

Unilamp - Zig-B Zim Radim Front 4K Svart - 4510027

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Zig-B Zim Radim Front 4K Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Dekor

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zig-B

EAN/GTIN

7072125118451

Elnummer

4510027

Leverandørens varenummer

4510027

Typebeskrivelse

4510027

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Bryterfront, utskiftbar for bruk med veggbrytere 4 kanals i seriene; Zim, Zig-B, Radim eller BlueDim.