Unilamp - Zim Z-Wave BoxSwitch 400W - 4509351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125116877
Elnummer
4509351
Leverandørens varenummer
4509351
Typebeskrivelse
4509351
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
1 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...400 W
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
20,3 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Minimum lysstyringsinnstillingsfunksjonen gjør det mulig for brukerne å angi minimum lysstyrke, denne kan enkelt slettes hvis det er behov for å endre dette. Enkel innlæring. Kan tilkobles eksisterende bryter, da med impuls funksjonalitet. Kompatibel med de fleste Z-Wave gateway. Maks belastning 400W.


