Utgått

Unilamp - Zim Z-Wave Veggbryter 1 Kanal Z-Wave - passer i RS 55x55 - 4509360

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Zim Z-Wave Veggbryter 1 Kanal Z-Wave - passer i RS 55x55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116884

Elnummer

4509360

Leverandørens varenummer

4509360

Typebeskrivelse

4509360

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Enkel Z-Wave bryter, komplett med vippestykke og enkel ramme. Enkel innlæring. Kompatibel med de fleste Z-Wave kontrollere. Kan festes over veggboks eller limes på vegg med medfølgende klistremerker.