Unilamp - Zim Z-Wave Veggbryter 4 Kanal Hvit - 4509362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zim Z-wave
EAN/GTIN
7072125116907
Elnummer
4509362
Leverandørens varenummer
4509362
Typebeskrivelse
4509362
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


