Unilamp - Veggbrakett for Zouk 1 serien. - 3109870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 235 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125112619
Elnummer
3109870
Leverandørens varenummer
3109870
Typebeskrivelse
3109870
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
235 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
85 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


