Univolt - BLINDPLUGG SORT HALOGENFRI - 1213877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 25...25 mm
Materialkvalitet - Polypropylen
Lufttett - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5708520002768
Elnummer
1213877
Leverandørens varenummer
1213877
Typebeskrivelse
1213877
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
25...25 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Lufttett:
Ja
Farge:
Svart
Blingplugg, endeplugg for rør, 25mm. Farge: Sort.


