Univolt - FLENSMUFFE GRÅ HALOGENFRI - 1213685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Flens
Gjengetilkoblingsstørrelse - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579150736
Elnummer
1213685
Leverandørens varenummer
1213685
Typebeskrivelse
SFL 50 Grey
Nominell diameter:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Flens
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Andre
Gjengetype:
Andre
Total lengde:
129,3 mm
Total høyde:
76 mm
Materiale:
Polyamid
Farge:
Grå
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei


