Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE HVIT

Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE HVIT

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579385718

Elnummer

1213470

Leverandørens varenummer

1213470

Typebeskrivelse

HFSM 16 WS

Materiale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Modell / utførelse

Stikk

For nominell rørdiameter

16 mm

Farge

Hvit

Materialkvalitet

Andre

Overflatekvalitet

Ubehandlet

Polert overflate

Nei

Børstet overflate

Nei

Halogenfri

Ja

Todelt

Nei

Med inspeksjonsåpning og deksel

Nei

Med utvendige gjenger

Nei

Med innvendige gjenger

Nei

Delbar

Nei

Skjøtemuffe for 16mm rør. Farge: Hvit (RAL 9010).