Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE SORT - 1213450

KopierKopier
Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikktilkobling

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579205566

Elnummer

1213450

Leverandørens varenummer

1213450

Typebeskrivelse

HFSM 16 Black

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikktilkobling

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Skjøtemuffe for 16mm rør. Farge: Sort.