Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 25MM - 1211262

KopierKopier
Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 25MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 21 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579823180

Elnummer

1211262

Leverandørens varenummer

1211262

Typebeskrivelse

1211262

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

21 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9010

Halogenfrie rør. Godkjent av DNV. Leveres i lengder à 3m. Utvendig/innvendig diameter: 25,0/21,0 mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +105oC. Trykkbelastning: >320N. Laget av en polypropylen-blanding (PP). Er tungt antennelig. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Hvit (RAL 9010). LSF0H= lav røykutvikling, flammehemmende og 100 % halogenfri. Turbo= lett å trekke.