Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 40MM - 1211264

KopierKopier
Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 40MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 35 mm

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579823203

Elnummer

1211264

Leverandørens varenummer

1211264

Typebeskrivelse

HFIR 40 WS 3M NEU/NEW

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

35 mm

Ytre diameter:

40 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9010

Halogenfrie rør. Godkjent av DNV. Leveres i lengder à 3m. Utvendig/innvendig diameter: 40,0/35,0 mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +105oC. Trykkbelastning: >320N. Laget av en polypropylen-blanding (PP). Er tungt antennelig. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Hvit (RAL 9010)