Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 16MM - 1211260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 12,9 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579823166
Elnummer
1211260
Leverandørens varenummer
1211260
Typebeskrivelse
1211260
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
12,9 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9010


