Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR 50MM - 1211265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 45,4 mm
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579823210
Elnummer
1211265
Leverandørens varenummer
1211265
Typebeskrivelse
HFIR 50 WS 3M NEU/NEW
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
45,4 mm
Ytre diameter:
50 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9010


