Univolt - HALOGENFRITT RETT RØR LYSGRÅ - 1211320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 11 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579825467
Elnummer
1211320
Leverandørens varenummer
1211320
Typebeskrivelse
1211320
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
11 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
7035