Univolt - K-RØR 20MM SORT HALOGENFRITT - 1211341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 13,5 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579419444
Elnummer
1211341
Leverandørens varenummer
1211341
Typebeskrivelse
1211341
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
13,5 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9005


