Univolt - K-RØR 25MM HVIT PVC - 1211452

KopierKopier
Univolt - K-RØR 25MM HVIT PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 17,8 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579003681

Elnummer

1211452

Leverandørens varenummer

1211452

Typebeskrivelse

1211452

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

17,8 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9010

FXP-T er lavfriksjonsrør uten bruk av silikon. Røret har langsgående riller i samme materiale som røret. Dette reduserer friksjonen mellom rørvegg og kabel, og gjør at trekkejobben blir både raskere og mindre kraftanstrengende. Samtidig er røret trygt og enkelt å resirkulere. Godkjent av NEMKO. Blyfri.
Utvendig/innvendig diameter: 25,0/18,8mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +60oC. Trykkbelastning: >750N. Laget av PVC. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Grå (RAL 7037).