Univolt - K-RØR 40MM HVIT HALOGENFRITT - 1211284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 30 mm
Ytre diameter - 40 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579195560
Elnummer
1211284
Leverandørens varenummer
1211284
Typebeskrivelse
1211284
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
30 mm
Ytre diameter:
40 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
RAL-nummer:
9010