Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Univolt - K-RØR 50MM SORT HALOGENFRITT - 1211275

KopierKopier
Univolt - K-RØR 50MM SORT HALOGENFRITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polykarbonat (PC)

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 38,5 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579132558

Elnummer

1211275

Leverandørens varenummer

1211275

Typebeskrivelse

HFXP-HT 50 black 25M

Materiale:

Polykarbonat (PC)

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

38,5 mm

Ytre diameter:

50 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

RAL-nummer:

9005

Halogenfrie k-rør. Godkjent av DNV. Utvendig/innvendig diameter: 50,0/38,5mm. Temperaturmotstand: Fra -45oC til +150oC. Trykkbelastning: >750N. Laget av polykarbonat (PC). Er tungt antennelig. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Sort (RAL 9005)