Univolt - K-RØR 63MM HVIT HALOGENFRITT - 1211286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 54,1 mm
Ytre diameter - 63 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579198967
Elnummer
1211286
Leverandørens varenummer
1211286
Typebeskrivelse
1211286
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
54,1 mm
Ytre diameter:
63 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9010


