Univolt - K-RØR 20MM HVIT PVC - 1211451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 13,5 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579003674
Elnummer
1211451
Leverandørens varenummer
1211451
Typebeskrivelse
1211451
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
13,5 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9010
Utvendig/innvendig diameter: 20,0/14,5mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +60oC. Trykkbelastning: 750N. Laget av PVC. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Grå (RAL 7037).