Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Univolt - K-RØR 32MM SORT HALOGENFRITT - 1211343

KopierKopier
Univolt - K-RØR 32MM SORT HALOGENFRITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 24,3 mm

  • Ytre diameter - 32 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579419482

Elnummer

1211343

Leverandørens varenummer

1211343

Typebeskrivelse

1211343

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

24,3 mm

Ytre diameter:

32 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

9005

Halogenfrie k-rør. Godkjent av DNV. Utvendig/innvendig diameter: 32,0/24,3 mm. Temperaturmotstand: Fra -25oC til +105oC. Trykkbelastning: >750N. Laget av en polypropylen-blnding (PP). Er tungt antennelig. Kan legges i betong. Flammehemmende og selvslukkende. Farge: Sort (RAL 9005). LSF0H= lav røykutvikling, flammehemmende og 100 % halogenfri. Turbo= lett å trekke.