Univolt - K-RØR 63MM SORT HALOGENFRITT - 1211276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polykarbonat (PC)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 54 mm
Ytre diameter - 63 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579198974
Elnummer
1211276
Leverandørens varenummer
1211276
Typebeskrivelse
HFXP-HT 63 SW 25M
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
54 mm
Ytre diameter:
63 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
RAL-nummer:
9005